Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 24° LED Reflektor 49.9 x 25mm, für Bridgelux, Citizen, COB LED Cree Lumileds ALISE-50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-201-7684
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16903_ALISE-70-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = ALISE-50
Abstrahlwinkel = 24°
Abmessungen = 49.9 x 25mm
Zur Verwendung mit = Bridgelux, Citizen, COB LED Cree Lumileds
Befestigungsart = Sockel

Der LEDIL LED-Reflektor mit einem mittleren Lichtstrahlwinkel von 24°. Er besteht aus Aluminium. Der Reflektor hat einen Außendurchmesser von 50 mm.Es hat eine eloxierte Beschichtung Erhältlich in Metallfarbe Er ist RoHS-konform
Weitere Informationen:
Serie:
ALISE-50
Abstrahlwinkel:
24°
Abmessungen:
49.9 x 25mm
Zur Verwendung mit:
Bridgelux, Citizen, COB LED Cree Lumileds
Befestigungsart:
Sockel
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 2017684, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C16903_ALISE70S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,22*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,4488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,88*
€ 112,91
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 78,03*
€ 92,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,33*
€ 82,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,22*
€ 72,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.