Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 24° LED Reflektor 110 x 65mm, für Bridgelux, Citizen, COB LED, Cree Samsung ALISE-110


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-201-7683
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16902_ALISE-110-WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = ALISE-110
Abstrahlwinkel = 24°
Abmessungen = 110 x 65mm
Zur Verwendung mit = Bridgelux, Citizen, COB LED, Cree Samsung
Befestigungsart = Sockel
Weitere Informationen:
Serie:
ALISE-110
Abstrahlwinkel:
24°
Abmessungen:
110 x 65mm
Zur Verwendung mit:
Bridgelux, Citizen, COB LED, Cree Samsung
Befestigungsart:
Sockel
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 2017683, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C16902_ALISE110WW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.