Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 36° LED Reflektor 70.0 x 42mm, für Bridgelux, Citizen, COB LED, Lumileds, Samsung ALISE-70


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-201-7680
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16901_ALISE-110-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = ALISE-70
Abstrahlwinkel = 36°
Abmessungen = 70.0 x 42mm
Zur Verwendung mit = Bridgelux, Citizen, COB LED, Lumileds, Samsung
Befestigungsart = Sockel

Der LEDIL LED-Reflektor mit 36° breitem Strahlwinkel. Er besteht aus Aluminium.Es hat eine eloxierte Beschichtung Erhältlich in Metallfarbe Er ist RoHS-konform
Weitere Informationen:
Serie:
ALISE-70
Abstrahlwinkel:
36°
Abmessungen:
70.0 x 42mm
Zur Verwendung mit:
Bridgelux, Citizen, COB LED, Lumileds, Samsung
Befestigungsart:
Sockel
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 2017680, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C16901_ALISE110W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,11*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,8444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,84*
€ 164,03
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 121,29*
€ 144,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,06*
€ 130,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 96,11*
€ 114,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.