Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter 1 Schließer 1 Öffner - Herst.Art-Nr.: ES95SB-10/1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-201-3610
Hersteller:  Schmersal
Herst.-Nr.:  ES95SB-10/1S
EAN:  k.A.
Sicherheit, Sicherheitsschalter, Haspe, 1Schließer, 1Ö // Serie=ES95 SB, Sicherheitskontakte=1 NC, Hilfskontakte=1 N/O, Wellentyp=Hollow, Wellenlänge=24mm, Schaltwinkel=7° // ES 95 SB - Scharnierschalter / TV8S 521 - Scharnier-Sicherheitsschalter / Dank der flachen Bauweise der Schalter kann die Schutztür um bis zu 180° geöffnet werden / Schalter und Schutztürscharniere sind unabhängig voneinander / Schalter auf Standardschienensystemen montierbar, kein Bohren notwendig / Zum Einsatz an links oder rechts öffnenden Türen geeignet, mit zwangsläufig unterbrechenden Ruhekontakten / Schaltstelle bei 6° ±1° beim Öffnen der Schutztür / Türscharnier F (fest) mit Einstellung der Schaltstelle in 10°-Schritten / Türscharnier L mit Feineinstellung mittels Einstellschrauben am Scharnier / TV8S 521-11/11z hat zwei Einsätze mit jeweils 1 Ruhe- und 1 Arbeitskontakt / TV8S 521-02/20z hat zwei Einsätze: S1 mit 2 Ruhekontakten und S2 mit 2 Arbeitskontakten
... > Sicherheits-Schaltscharnier > Schmersal Scharnierverriegelungen > ES 95 SB - Scharnierschalter
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Schaltscharnier, Schmersal Scharnierverriegelungen, ES 95 SB - Scharnierschalter, 2013610, Sicherheit, Haspe, 1Schließer, Schutztürüberwachungssensor, Sicherheitsgerichteter Einzelpositionsschalter
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 42,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Lapp Kabel
53015230+53019230
€ 12,95*
€ 15,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG