Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hubzähler Antrieb Rechts - Herst.Art-Nr.: 3024-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-200-1162
Hersteller:  Danaher Tool Group
Herst.-Nr.:  3024-3
EAN:  k.A.
Zähler, mechanisch, 5-stellig, addierend, manuell rückstellbar, miniatur, Antrieb rechts, Rückstellung link // Serie=3000, Max. Wellendrehzahl=1000Zahl/m, Funktion=Hub, Antriebswellendurchmesser=4mm, Drehrichtung=Rückwärts drehend, Dezimalstellenanzahl=5 // Miniatur / Stückzähler als Hand- oder Tischgerät, mit Rückstellung / Vierstelliger Stückzähler in einfacher und vierfacher Ausführung / Attraktives, verchromtes Gehäuse / Für Handbetrieb und Tischmontage lieferbar / Zähler mit direkt wirkendem Mechanismus / Zählhebel und Rückstellknebel / Handgehaltene Version mit wegklappbarem Fingerring / Version für Tischmontage mit vorgebohrtem Boden zur Befestigung auf einer ebenen Unterlage / Vierfach-Version ermöglicht durch einmaliges Rückstellen zu summieren / Ideal für Lagerkontrolle, Serienzählungen, Testlabors und verschiedene Datenzählaufgaben geeignet
... > Mechanische Zähler > Trumeter Hub- und Handzähler > Miniatur
Weitere Suchbegriffe: Mechanische Zähler, Trumeter Hub- und Handzähler, Miniatur, 2001162, Anzeigezähler, Zähler (Impuls-), Summenzähler
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 27,40*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG