Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie FC Drahtwiderstand radial, 330? ±5% 4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-199-8879
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FCB4330RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 4w
drahtwiderstand
Hochprofilwiderstände mit steckbarer, silikonbeschichteter, flammsicherer Drahtspule. Der Widerstandsdraht ist auf einen inerten Kern aus Glasfaser gewickelt und mit einer Silikonkleberbeschichtung vergossen. Diese Widerstände weisen eine Einrast-Ausführung auf und es ist kein Kürzen oder Formen erforderlich. Die Metall-Abstandshalter ermöglichen eine verbesserte Wärmeableitung
Widerstand = 330Ohms
Leistung = 4W
Toleranz = ±5%
Technologie = Gewickelt
Serie = FC
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = ±20ppm/°C
Anschlussart = Radial
Abmessungen = 24.2 x 5 x 20.5mm
Länge = 24.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1998879, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, TE Connectivity
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,35*
€ 0,68*
1
€ 5,95*
ab € 0,264*
€ 1,376*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,68*
€ 0,809
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,49*
€ 0,583
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,428
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,35*
€ 0,417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG