Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie SQM5 Fester Metallschichtwiderstand radial, 6,8kΩ ±5% 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-199-7882
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SQMR56K8J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 5w
Hochleistungswiderstände der Serie SQ von TE Connectivity mit feinen, nicht-alkalischen Keramikkernen in Keramikgehäusen und mit Abdichtung aus anorganischem Silika-Füllmaterial. Damit besitzt die Serie SQ einen hohen Isolationswiderstand, eine niedrige Oberflächentemperatur, einen ausgezeichneten TCR und eine vollständig brandsichere Bauweise. Die Widerstände der Serie SQ sind ideal geeignet für jede Anwendung, in der eine effiziente Wärmeleistung gefordert wird.
Flammsicher. Nennleistung von 5 W bei 70 °C. Widerstand mit Wert gekennzeichnet. Max. Überlast: 700 V. Betriebsspannung: 350 V. Für Entwicklungsabteilungen und Kleinserienproduktion
Widerstand = 6.8kOhms
Leistung = 5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metalloxid
Serie = SQM5
Gehäuseform = Keramik
Temperaturkoeffizient = ±300ppm/°C
Anschlussart = Radial
Abmessungen = 13 x 9 x 25mm
Länge = 13mm
Weitere Suchbegriffe: metalloxid widerstand, 1997882, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, TE Connectivity
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,69*
1
€ 5,95*
ab € 0,204*
€ 1,418*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Welwyn
SQM5-6K8JB2
ab € 0,0999*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG