Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RS PRO PT500 Handbrenner Gasflamme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-199-270
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     199270
EAN/GTIN:
     5056070954687
Suchbegriffe:
Bunsenbrenner
Gas-Sicherheitsbrenner
Laborbrenner
Sicherheitsbrenner
Kategorie = Gasflamme
Modellnummer = PT500

Lötlampe. Lötlampe mit hoher Temperatur von max. 1350°C Piezoelektronische Zündung Flammentemperatur stufenlos einstellbar Großer Butangasbehälter für eine Brenndauer bis 200 Minuten Nachfüllen mit jeder Standard-Butannachfüllflasche Höhe 177mm, Griff 45mm, Fuß 65mm. Anwendungsbereiche. Hart- und Weichlöten, Klempner- und Wartungsarbeiten
Weitere Informationen:
Kategorie:
Gasflamme
Modellnummer:
PT500
Weitere Suchbegriffe: Gasbrenner, Universalbrenner, Lötlampe, 199270, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Handbrenner, RS PRO, PT500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,49*
€ 106,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,70*
€ 91,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
BANWPCC5
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.