Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Key Instruments Variabler Bereich Durchflussmesser, aus Acryl 0,1 l/min. → 1 l/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-198-2981
Hersteller:
     KEY Instruments
Herst.-Nr.:
     FR2A13BVBN
EAN/GTIN:
     5060641271004
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Gas
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 0,1 l/min.
Durchflussrate max. = 1 l/min.
Rohrdurchmesserbereich = 1/8"
Verbindungstyp = 1/8 NPT Innengewinde
Druck max. = 6.89bar
Material = Acryl
Mediumtemperatur max. = +65°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Serie = FR2000

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Messgerät für Luft/Gas oder Wasser ausgewählt haben. Acryl-Durchflussmesser. Bei vielen nicht-korrosiven Durchflussanwendungen mit niedrigem Luft-, Wasser- und Gasdruck lohnt sich die Verwendung genauer Messtechnik. Die Serie FR sorgt für wiederholbare Ergebnisse und ist außerdem robust und erschwinglich. Haltbarkeit ist das Ergebnis präzise bearbeiteter einteiliger Acryl-Gehäuseblöcke, die anspruchsvolle Projekte und Montageplatten bewältigen können. Außerdem decken die Konfigurations- und Anpassungsoptionen für Skalen, Schwimmer, Armaturen und Steuerventile diverse Anwendungen im Labor wie auch im Außeneinsatz ab. Eigenschaften und Vorteile. Robuste einteilige, klare Acryl-Bauweise. Große Skalen für gute Ablesbarkeit. Ventil mit Anschlag bleibt unter Druck in Position. Stabgeführter Schwimmer für stabile Messungen. Armatur, Ventil und O-Ring bieten mehrere Anwendungsoptionen. Mehrere Anschlussoptionen für einfachere Installation. Einfache Demontage und Montage für die Wartung. Informationen zur Produktanwendung. Aquakultur mit Luftprobenahme-Gerät. Entsalzungsgerät. Gasanalysatoren. Medizinische Systeme. Fotoverarbeitungsausstattung. Wasseraufbereitungs- und Verteileranlagen. Säuberung
Weitere Suchbegriffe: Durchflusssensor, Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungs-Sensor, Strömungsanzeige, durchflussmesser key instruments, durchflussmengenmesser, 1982981, Automation, Flüssigkeitsmanagement, Key Instruments, FR2A13BVBN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
0164 11 10
ab € 40,82*
Zubehör
Legris
0167 10 11
ab € 41,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.