Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-198-214 Herst.-Nr.: 90160102 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Schalter, Tastenfeld, 16-Tasten, IP67 // Tastaturlayout=4 x 4, Schutzart=IP67, Beleuchtet=Ja, Betriebstemperaturbereich=-25 to +85°C, Kontaktmaterial=Gold, Tiefe hinter Tafel=14mm, Kontaktwiderstand=100Ohms max // Tastenfelder, IP67 Belendotet und unbelendntet / Grayhill 88 Series Keypad Legend Sheet / Self adhesive inserts die-cut to fit button / Printed in black on clear film / News Gothic Condensed type style / Letters: A to Z / Numbers: 0-69 / Commonly used words, symbols and blanks / Supports keypads / 613-7940 / and range |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Folientastaturen & Tastaturen, Gekapselt, Tastenfelder IP67 Belendotet und unbelendntet, 198214, Tastenfeld, Schalter, Taster, Schlüsselschalter, Drehschalter, Tastenbedienfeld (Anzeige- und Bedienkomponente) |
|  |  |
|
|