Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, 286mm x 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-197-6836
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     WLS27XWGRYB5-0285DS24Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
Streifenlänge = 286mm
Streifenbreite = 27mm
Nennspannung = 24V dc
Serie = WLS27

Das Banner WLS27XWGRYB5-285DS24Q ist ein mehrfarbiger Lichtstreifen einer WLS27-Familie. Es hat ein starkes Aluminiumgehäuse und ist in einem bruchfesten, UV-stabilisierten Copolyestergehäuse untergebracht, sodass es für raue Innen- und Außenanwendungen geeignet ist.5 Farben sind in einem Streifen erhältlich Geschützt gegen Verpolung und transiente Spannungen Erfüllt IEC IP66, IEC IP67 und IP69K gemäß DIN 40050-9 Schwere diffuse Gehäuseoption sorgt für gleichmäßiges Licht für Anzeigezwecke
Weitere Informationen:
Streifenlänge:
286mm
Streifenbreite:
27mm
Nennspannung:
24V dc
Serie:
WLS27
Weitere Suchbegriffe: led streifen outdoor, 1976836, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Banner, WLS27XWGRYB50285DS24Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,89*
€ 298,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.