Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-196-930P Herst.-Nr.: PVG5A101C01R00 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Produktionsverpackung auf Rolle! Mit Artikel-Nr. 196-930 auch in Standardverpackung erhältlich. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. // Potenziometer, Cermet, 11 Drehung, oben justierbar, 0.25W, 100Ohms, 10%, POG 5AN 100R // SMD=Ja, Gehäuse=5mm Square, Anzahl der Umdrehungen=Multi, Technologie=Cermet, Widerstandswert=100Ohms, Widerstandstoleranz=10%, Nennleistung=0.25W, Betriebstemperatur=-55 - +125°C, Effektiver Betätigungsweg Nennwert=11 turns, Betriebsdrehmoment=17.6, Maxi |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mehrgängig SMD und Sortimente, 11-gängig 250 mW 5 mm Serie PVG5AN Einstellung, 196930P, Potenziometer, Cermet, 11 Drehung, oben justierbar, Widerstand |
|  |  |
|
|