Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-196-861 Herst.-Nr.: PVG5A100C01R00 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr. 196-861P auch in Produktionsverpackung erhältlich. // Potenziometer, Cermet, 11 Drehung, oben justierbar, 0.25W, 10Ohms, 10%, POG 5AN 10R // SMD=Ja, Gehäuse=12mm Square, Anzahl der Umdrehungen=Multi, Technologie=Cermet, Widerstandswert=10Ohms, Widerstandstoleranz=10%, Nennleistung=0.25W, Betriebsdrehmoment=17.6, Maximale Spannung=300, Effektiver Betätigungsweg Nennwert=11 turns, Temperaturkoef // 11-gängig, 250 mW, 5 mm Serie PVG5AN, Einstellung von oben / 11-gängig, 250 mW, 5 mm Serie PVG5AN, Einstellung von oben / 11-gängige Trimmer mit hoher Auflösung für präzise Einstellung / Kompatibel mit dem VPS-Schwalllötstandard und Durchfahren von Ultraschalltanks / Anwendungen: Sensoren, Industriemaschinen, CPUs, Messgeräte |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mehrgängig SMD und Sortimente, 11-gängig 250 mW 5 mm Serie PVG5AN Einstellung, 196861, Potenziometer, Cermet, 11 Drehung, oben justierbar, Widerstand |
|  |  |
|
|