Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED-Anzeige HDSP-7501 - Herstellerartikelnr.: HDSP-7501-CD000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-195-170
Hersteller:  Avago
Herst.-Nr.:  HDSP-7501-CD000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
Optoelektronik, LED-Anzeige, 7-Segment, Gemeinsame Anode, Rot, 7.6mm, HDSP-7501
... > LED-Anzeigen > 7-Segment > DIP, weniger als 14mm hoch
Weitere Suchbegriffe: 7-Segment, LED-Anzeigen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 1,94*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 26 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 101 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG