Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED-Anzeige HDSP-4601 - Herst.Art-Nr.: HDSP-4601


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-195-164
Hersteller:  Avago
Herst.-Nr.:  HDSP-4601
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
Optoelektronik, LED-Anzeige, 7-Segment, Gemeinsame Anode, Grün, 10.9mm, HDSP-4601 // Typ=0.43 , Zoll, Konfiguration=Gemeinsame Anode, Sichtbare Zeichengröße H x B x T=10.92 x 7.01, Farbe=Grün, Lichtstärke=1750µcd, Farbe der Außenfläche=Grau, Spitzenwellenlänge nm=566, Betriebstemperaturbereich=-40 bis +85°C, VR max.=3V, Dezimalzeichen=8., // DIP, kleiner 14 mm hoch / DIP, 14 mm hoch und größer
... > LED Displays - 7-Segment > 7-Segment > DIP, kleiner 14 mm hoch
Weitere Suchbegriffe: LED Displays - 7-Segment, 7-Segment, DIP kleiner 14 mm hoch, 195164, Optoelektronik, Gemeinsame Anode, Alphanummerische Anzeige, LED-Anzeigen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 3,16*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 26 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 101 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG