Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-194-896 Herst.-Nr.: SLG2016 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr. 194-896P auch in Produktionsverpackung erhältlich. // Optoelektronik, LED-Anzeige, integrierte Ansteuerung, 4.7mm, 5x7 Punktmatrix, grün, SLG2016 // Typ=Punktmatrix, Anzahl der Zeichen bzw. Linien=4 x 1, Zeichenhöhe=4.72mm, Farbe=Grün, Versorgungsspannung V=+4.5 - +5.5, Gehäuse=DIP14, Spitzenwellenlänge nm=565, Betriebstemperaturbereich=-40 - +85°C, Lichtstärke=75µcd // SLx2016-Serie / Serie DLx2416 / 4-stellige LED-Anzeigen mit 5 x 7-Punktmatrix in DIL-Standardgehäusen. / Zeichenhöhe: 0,2 Zoll / X-Y-stapelbar / 128 ASCII-Sonderzeichen für Englisch, Deutsch, Italienisch, Schwedisch, Dänisch und Norwegisch / Großer Betrachtungswinkel: x-Achse ±50°, y-Achse ±75° / Mikroprozessor-Busschnittstelle / Funktionen zum Löschen der Anzeige und Editieren mit Cursor |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Displays alphanumerisch, Alphanumerisch, SLx2016-Serie, 194896, Optoelektronik, integrierte Ansteuerung, 4.7mm, Alphanummerische Anzeige, LED-Anzeigen |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | |  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,95* |
€ 20,31* |  |  |  | RS_Components | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,95* | € 20,31* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 7,95* |
€ 27,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von RS_Components |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components |  | Versand von RS_Components |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 133,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|