Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-194-874 Herst.-Nr.: SCD55103A EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Optoelektronik, LED-Anzeige, integrierte Ansteuerung, 3.7mm, 5x5 Punktmatrix, grün, SCD55103 // Typ=Punktmatrix, Anzahl der Zeichen bzw. Linien=10 x 1, Zeichenhöhe=3.68mm, Farbe=Grün, Versorgungsspannung V=+4.5 - +5.5, Gehäuse=DIP28, Spitzenwellenlänge nm=565, Betriebstemperaturbereich=-40 - +85°C, Lichtstärke=124µcd // SCD5510xA-Serie / HDSP-253x-Serie / 8-stellige, alphanumerische programmierbare 5x7-Punktmatrix-LED-Anzeigen mit 5 mm hohen LEDs / X-Y-stapelbar / 128 ASCII-Zeichensatz / 16 benutzerdefinierbare Zeichen / Programmierbare Funktionen / Mehrstufige Helligkeitssteuerung und Löschen der Anzeige / Mikroprozessor-Busschnittstelle |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Displays alphanumerisch, Alphanumerisch, SCD5510xA-Serie, 194874, Optoelektronik, integrierte Ansteuerung, 3.7mm, Alphanummerische Anzeige, LED-Anzeigen |
|  |  |
|
|