Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dual Thyristor Modul 455A 1600V - Herst.Art-Nr.: MCC255-16IO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-193-969
Hersteller:  IXYS
Herst.-Nr.:  MCC255-16IO1
EAN:  k.A.
Thyristoren, Dual, Thyristormodul, 455A 1600V, Serie MCC // Typ=SCR, Gehäuse=Y1-CU, ITAV=250A, Haltestrom=150mA, Igt mA=150, ?V/?T=1000V/µs, It eff A=455A, Konfiguration=Thyristor, Thyristor, VRRM=1600V, VGT=2V, Gewicht=750g // Serie MCC / SKKH SEMIPACK 3 Serie / Thyristor/Diode-Konfiguration / UL (E 63532)
... > Thyristoren > Thyristoren-Module, isolierte Basis > Serie MCC
Weitere Suchbegriffe: Thyristoren, Thyristoren-Module isolierte Basis, Serie MCC, 193969, Dual, Thyristormodul, 455A 1600V, Halbleiterbaustein
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 175,44*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 26 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 101 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG