Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dual Thyristor Modul 450A 1600V - Herstellerartikelnr.: MCC250-16IO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-193-953
Hersteller:  IXYS
Herst.-Nr.:  MCC250-16IO1
EAN:  k.A.
Thyristoren, Dual, Thyristormodul, 450A 1600V, Serie MCC
... > Thyristoren > Thyristoren-Module, isolierte Basis > Serie MCC
Weitere Suchbegriffe: Thyristoren
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 158,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 21 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG