Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multimeter TTi 1705 - Herst.Art-Nr.: 58122-0550


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-193-5749
Herst.-Nr.:  58122-0550
EAN:  k.A.
Messgerät, Multimeter // Anzeigezähler=12000, Anzeigetyp=LCD, Höchster Spannungsbereich=1000 , V , DC/750Vac, Höchster Strombereich=10A ac/dc, USB-Anschluss=Nein, RS232-Anschluss=Ja, GPIB-Anschluss=Ja // TTI 1705 Dual 12,000 count Measurement Multimeter / TTI 1906, 200000 Count Multimeter / The 1906 is an autoranging bench DMM of very high accuracy and resolution with the added advantage of built-in computing functions. a.c. measurements are true r.m.s. and full remote control is possible via the RS-232 interface. / High brightness 5 1//2 digit LED display / Auto-ranging or manual ranging / 1uV, 1m? and 1nA sensitivity / True rms a.c. ranges / Current measurement up to 10 amps / Null and Hold functions / 100 reading data logger / Wide range of computing functions: Ax+B, Hi-Lo-Pass, % deviation, min/max, dB / Isolated RS-232 interface as standard / 1906-GP comes with built-in GPIB interface (conforms to IEEE 488.2)
... > Tisch-Multimeter > TTI > TTI 1705 Dual 12,000 count Measurement Multimeter
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 437,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,60*
€ 520,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG