Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Flachbandkabel Rund, 14-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 16,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924957
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3759-14
EAN/GTIN:
     5059041851312
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
Flachkabeltyp = Rund
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 14
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 16,5 mm
Betriebsspannung = 300 V
Kapazität = 54.8pF/m

UL und CSA. 3M Flachbandkabel mit 1,27 mm Rastermaß und runder Ummantelung - 3759 Typ. Dieses Flachbandkabel von 3M ist eine flexible und robuste Lösung für die Verkabelung in elektronischen Geräten und Geräten. Die grauen mehradrigen PVC-Flachbandkabel werden zuerst gerollt und dann mit rundem schwarzem PVC ummantelt. Eigenschaften und Vorteile. Sehr flexibel Platzsparend Robust. Anwendungen. Flachbandkabel werden häufig in Computer- und Kommunikationsanwendungen verwendet. Sie werden häufig intern in elektronischen Geräten verwendet und häufig in der Festplattenverdrahtung verwendet. Obwohl sie auf gerade Installationen beschränkt sind, haben sie Vorteile, da sie platzsparende Lösungen für eine hohe Datenübertragung bieten können. Flachbandkabel werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Testen und Messen Computeranwendungen Robotik. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Rund
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
14
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
16,5 mm
Betriebsspannung:
300 V
Kapazität:
54.8pF/m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 14polig, 1924957, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, 3M, 375914, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
pro Rolle
Frei Haus
ab € 72,61*
€ 126,90*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,00*
€ 140,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,85*
€ 167,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,95*
€ 166,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,07*
€ 158,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,57*
€ 143,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,00*
€ 129,71
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 3,63334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
3385-6000
ab € 2,10*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 22,84*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.