Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter VUO35-16NO7, 3-phasig 1600V, 38A PWS A, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-192-770
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO35-16NO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Gehäuse mit Keramik mit direkter Kupferverbindung (DCB). Verbesserte Temperatur und Ein- und Ausschalten. Sehr niedriger, vorwärtsgerichteter Spannungsabfall. Sehr geringer Leckstrom
Brücken-Typ = 3-phasig
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 38A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = Frontplattenmontage
Gehäusegröße = PWS A
Pinanzahl = 5
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 440A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Weitere Suchbegriffe: 192770, Halbleiter, Diskrete Bauteile, IXYS, VUO3516NO7
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 25,29*
€ 28,05*
€ 4,50*
ab € 24,08*
€ 30,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG