Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 4100K, Weiß, 4000mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-192-7668
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZFS-104000-NW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 4000mm
Streifenbreite = 10mm
Nennspannung = 24V dc
Oberflächenfarbe = 4100K
Leistung pro Meter = 46.08W
LED-Abstand = 20.83mm
Serie = ZFS

Die ZFS-104000-NW-LED läuft bei 24 V dc - 4 Meter Rolle - neutrales Weiß 4100K - Hochhelle Chips mit 192 LEDs pro Rolle. Die LED-Bänder von JKL bieten eine flexible Methode für lineare LED-Beleuchtung. Hervorragend geeignet für Beschilderungen, Vitrinen, Schränke, Exponate, Gänge und vieles mehr. Das lineare LED-Band lässt sich einfach installieren und an Steuerungen und Stromversorgungen anschließen.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
4000mm
Streifenbreite:
10mm
Nennspannung:
24V dc
Oberflächenfarbe:
4100K
Leistung pro Meter:
46.08W
LED-Abstand:
20.83mm
Serie:
ZFS
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 4m, 1927668, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZFS104000NW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.