Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 3000K, Weiß, 5000mm x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-192-7667
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZFS-85000-24WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 8mm
Nennspannung = 24V dc
Oberflächenfarbe = 3000K
Leistung pro Meter = 44.4W
LED-Abstand = 16.67mm
Serie = ZFS

Dieses 24-V-Hochleistungs-LED-Flex-Band bietet eine schnelle Methode zur Installation von linearem LED-Licht. Hervorragend geeignet für Beschilderungen, Vitrinen, Schränke, Exponate, Gänge und vieles mehr. Das lineare LED-Band lässt sich einfach installieren und an Steuerungen und Stromversorgungen anschließen. Der ZFS-85000-WW ist ein warmes Weiß von 3000 K. Eine Standardrolle ist 5 Meter (fast 16,5 Fuß) und ist mit 300 OSRAM-Hochleistungs-LEDs ausgestattet.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
8mm
Nennspannung:
24V dc
Oberflächenfarbe:
3000K
Leistung pro Meter:
44.4W
LED-Abstand:
16.67mm
Serie:
ZFS
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 5m, 1927667, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZFS8500024WW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.