Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Treiber
>
LED Treiber IC
>
Artikel
Maxim Integrated LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 1μA, SOIC 8-Pin
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-192-1775
Hersteller:
Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
MAX16832AASA+
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1µA
Eingangsspannung = 6,5→ 65 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Nennstrom = 0 → 1000mA
Displaytreiber, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1µA
Eingangsspannung:
6,5→ 65 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Nennstrom:
0 → 1000mA
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Treiber ICs
Weitere Suchbegriffe:
Treiber-IC
,
treiber-ic maxim
,
led ansteuer ic
,
1921775
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Treiber ICs
,
Maxim Integrated
,
MAX16832AASA+
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,68*
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,5568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,09*
€ 197,6471
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 164,20*
€ 195,398
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,34*
€ 191,9946
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,68*
€ 185,2592
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt