Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Weiß, 2m x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-192-1701
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILPN-K508-WHT1-2M0-SK12410-I1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 2m
Streifenbreite = 13mm
Nennspannung = 24V dc
LED-Abstand = 17mm

Rollenlänge: 2000 mm LED-Rastermaß - 17 mm Betriebsspannung - 5 V, 12 V und 24 V DC Konstantspannung Streifenbreite: 13 mm LED-Neon-Streifen können nach jeder LED geschnitten werden Die Montage erfolgt einfach mit unserer Klammer in Halterungen Max. Einzelleistungsbetrieb beträgt 5 m. Wenn Sie länger benötigen, müssen Sie eine separate Netzleitung betreiben Weißes Diffusormaterial Anwendungen Arbeitsbeleuchtung Hintergrundbeleuchtung Schreibtischleuchte Garagenbeleuchtung Akzentbeleuchtung Beleuchtung Unterschrank Balkenbeleuchtung Kühlung Industrieanwendungen Fotografie
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
2m
Streifenbreite:
13mm
Nennspannung:
24V dc
LED-Abstand:
17mm
Weitere Suchbegriffe: led-band 2m, led streifen outdoor, led-band weiß, 1921701, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILPNK508WHT12M0SK12410I1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.