Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO CRP2 LiMnO2 Kamera & Camcorder Akku, 6 V 35 mm / 1600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-191789
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     191789
EAN/GTIN:
     5059044586600
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Produkt Typ = Kamera & Camcorder Akku
Batteriegröße = CRP2
IEC-Code = CR-P2
Nennspannung = 6V
Akkuleistung = 1600mAh
Chemientyp = LiMnO2
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kamera & Camcorder Akku
Batteriegröße:
CRP2
IEC-Code:
CR-P2
Nennspannung:
6V
Akkuleistung:
1600mAh
Chemientyp:
LiMnO2
Maximale Betriebstemperatur:
70°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
35mm
Normen/Zulassungen:
UN38.3, UL 2054, RoHS Compliant, Regulation (EU) 2023/1542
Gewicht:
38g
Breite:
19.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.