Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS Polyester Kondensator, Durchsteckmontage 4,7μF 160 V ac, 250 V dc ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-191-2926
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32524Q3475K000
EAN/GTIN:
     5059043881089
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussraster = 27.5mm
Serie = B32524
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Polyester
Länge = 31.5mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 21mm
Abmessungen = 11 x 21 x 31.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Plus = +10%

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.