Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS NTC-Thermistor, 1kΩ, 450mW 4,1%/°C, Toleranz ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-191-2140
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57045K102K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Anwendungen bei Temperaturkompensation, Messungen und für Chassismontage. Aluminiumgehäuse, elektrisch isolierte Anschlussdrähte aus verzinntem Kupfer
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperaturkoeffizient = 4.1%/°C
Temperatur-Zeitkonstante = 75s
Widerstand @ 25 °C = 1kOhms
Toleranz = ±10%
Applikation = Kompensation, Steuerung, Messtechnik
Genauigkeit = ±3%
Nennleistung max. = 450mW
Tiefe = 8mm
Höhe = 21mm
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 1912140, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Thermistoren, EPCOS
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,94*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 0,69*
€ 0,96*
€ 4,50*
ab € 1,50*
€ 1,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG