Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BJB LED Reflektor Ø 50mm, für Cree CXA/CXB 1816, Cree CXA/CXB 1820 47.319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-190-3233
Hersteller:
     BJB
Herst.-Nr.:
     47.319.2135.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
Lampenreflektor
led reflektoren
Serie = 47.319
Zur Verwendung mit = Cree CXA/CXB 1816, Cree CXA/CXB 1820
Befestigungsart = Schraubbefestigung
Durchmesser = 50mm

CoB-LED-Halter von BJB für Cree-LEDs. Dieser LED-Halter von BJB ist für den Einsatz mit CoB-LEDs aus dem Sortiment von Cree bestimmt. Die PBT-Kunststoffbefestigung hat M3-Gewindebohrungen mit einer Sicherungsscheibe zur einfachen Montage und verfügt über eine integrierte Reflektor-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Serie:
47.319
Zur Verwendung mit:
Cree CXA/CXB 1816, Cree CXA/CXB 1820
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Durchmesser:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 1903233, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, BJB, 47319213550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 840 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 420 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 420 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 840 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.