Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Maxim Integrated LED-Treiber IC / 200mA, 5W, uMAX 10-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-189-9878
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1698EUB+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 200mA
Eingangsspannung = 2,7→ 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Ausgangsleistung max. = 5W
Anwendung = Computer, PDA
Gehäusetyp = uMAX
Anzahl der Pins = 10
Ausgangsspannung max. = 1.33V
Ausgangsspannung min. = 1.17V

Displaytreiber, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
200mA
Eingangsspannung:
2,7→ 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Ausgangsleistung max.:
5W
Anwendung:
Computer, PDA
Gehäusetyp:
uMAX
Anzahl der Pins:
10
Ausgangsspannung max.:
1.33V
Ausgangsspannung min.:
1.17V
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, treiber-ic maxim, led ansteuer ic, 1899878, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Maxim Integrated, MAX1698EUB+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,60*
€ 14,994
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.