Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 25K/W, 25mm x 20.5mm x 7mm, für TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-189-9306
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK220SA220
EAN/GTIN:
     5059040079960
Suchbegriffe:
Druckguss Kühlkörper
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
Zur Verwendung mit = TO-220
Länge = 25mm
Breite = 20.5mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 25 x 20.5 x 7mm
Wärmewiderstand = 25K/W
Montage = Schraubmontage
Farbe = Schwarz

Aufsteckkühlkörper für TO 220, 21 und 25K/W. Alle Aufsteckkühlkörper sind aus schwarz eloxiertem Aluminium-Druckguß gefertigt. Die Kühlkörper der Serie FK 237 haben folgende Merkmale:. Sehr schmale Ausführung, sehr geringer Platzbedarf Einfache Montage durch Aufschieben des Kühlkörpers auf das TO220-Gehäuse Optimaler Wärmeübergang, da Befestigungsklammern das TO 220-Gehäuse fest an den Kühlkörper drücken Wirksame Wärmeableitung bei horizontaler und vertikaler Einbaulage. Ausführungen:. FK 220-SA-220 Ohne Lötfahne, mit Transistorhaltefeder zum einfachen Aufstecken auf das TO 220-Gehäuse FK 237-SA-220 H Mit verzinnter Lötfahne zum direkten Einlöten auf die Platine in horizontaler Lage FK 237-SA-220 O Ohne Lötfahne FK 237-SA-220V Mit verzinnter Lötfahne zum direkten Einlöten auf die Platine in vertikaler Lage
Weitere Suchbegriffe: fingerkühlkörper, 1899306, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik, FK220SA220
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 0,94*
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,97*
1
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,19*
5
€ 5,95*
ab € 0,5083*
€ 1,3315*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW7250
ab € 11,89*
Zubehör
Chemtronics
CW7270
ab € 10,15*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,34*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,76*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,95*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,55*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,80*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,17*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,62*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-136
ab € 2,22*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-139
ab € 2,42*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-142
ab € 7,25*
Zubehör
3M
5590
ab € 1,14*
Zubehör
3M
5590
ab € 1,51*
Zubehör
3M
5590
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.