Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fischer Elektronik Kühlkörper 15K/W, 35mm x 18.5mm x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-189-9031
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK35SA
EAN/GTIN:
     5059040079014
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
kühlkörper 15k/w
Länge = 35mm
Breite = 18.5mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 35 x 18.5 x 15mm
Wärmewiderstand = 15K/W
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-220

U-Kühlkörper für SOT 32 und TO 220, 11 bis 20K/W
Weitere Informationen:
Länge:
35mm
Breite:
18.5mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
35 x 18.5 x 15mm
Wärmewiderstand:
15K/W
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-220
Weitere Suchbegriffe: 1899031, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik, ICK35SA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,70*
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,73*
3
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
8810
ab € 0,162*
Zubehör
Chemtronics
CW7100
ab € 45,23*
Zubehör
Chemtronics
CW7250
ab € 11,87*
Zubehör
Chemtronics
CW7270
ab € 9,94*
Zubehör
Qoltec
51630
ab € 0,74*
Zubehör
Qoltec
51631
ab € 1,54*
Zubehör
Qoltec
51632
ab € 2,56*
Zubehör
Qoltec
51633
ab € 3,46*
Zubehör
Qoltec
51634
ab € 7,05*
Zubehör
Qoltec
51635
ab € 1,68*
Zubehör
Qoltec
51636
ab € 2,36*
Zubehör
Qoltec
51637
ab € 3,61*
Zubehör
Qoltec
51638
ab € 4,55*
Zubehör
Qoltec
51639
ab € 8,57*
Zubehör
Qoltec
51640
ab € 2,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.