Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 3K/W, 100mm x 46mm x 33mm, für TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-189-8482
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK68-100-SA
EAN/GTIN:
     5060641290876
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Zur Verwendung mit = TO-220
Länge = 100mm
Breite = 46mm
Höhe = 33mm
Abmessungen = 100 x 46 x 33mm
Wärmewiderstand = 3K/W
Montage = Schraubmontage
Farbe = Schwarz

2,7 bis 5,5K/W für TO 220. Lieferbare Längen: SK64 37,5mm und 75mm SK68 37,5mm, 50mm, 75mm und 100mm Steigungsfreie Gewinde (gekennzeichnet mit M3) bei Typ SK68 profilgepreßt und nicht normgerecht Passende Zylinderschrauben M3x8 mit Gewinde-Ø von 2,90-2,94mm gemäß DIN 84
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 3 k/w, 1898482, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik, SK68100SA
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 4,56*
€ 5,99*
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 6,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW7250
ab € 11,89*
Zubehör
Chemtronics
CW7270
ab € 10,15*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,34*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,76*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,95*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,55*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,80*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,17*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,62*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-136
ab € 2,22*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-139
ab € 2,42*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-142
ab € 7,25*
Zubehör
3M
5590
ab € 1,14*
Zubehör
3M
5590
ab € 1,51*
Zubehör
3M
5590
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.