Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 3.6K/W, 84mm x 55mm x 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-189-8331
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK96-84-SA
EAN/GTIN:
     5059040079144
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Länge = 84mm
Breite = 55mm
Höhe = 28mm
Abmessungen = 84 x 55 x 28mm
Wärmewiderstand = 3.6K/W
Montage = Schraubmontage
Farbe = Schwarz

Kühlkörper 3,6 bis 8,1K/W für Europa-Karten. Bitte beachten: Die steigungsfreien Gewinde (gekennzeichnet mit M3) sind profilgepresst und nicht normgerecht. Passende Zylinderschrauben M 3 x8 mit einem Gewindedurchmesser von 2,90-2,94mm gemäß DIN 84
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 3,6k/w, 1898331, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik, SK9684SA
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 3,84*
€ 4,91*
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 5,07*
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 5,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW7250
ab € 11,89*
Zubehör
Chemtronics
CW7270
ab € 10,15*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,34*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,76*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,95*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,55*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,80*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,17*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,62*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-136
ab € 2,22*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-139
ab € 2,42*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-142
ab € 7,25*
Zubehör
3M
5590
ab € 1,14*
Zubehör
3M
5590
ab € 1,51*
Zubehör
3M
5590
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.