Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK85-75-SA Kühlkörper 1.1K/W, 75 x 160 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-189-8195
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK85-75-SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Der Kühlkörer SK 85 ist in den Längen 37,5mm, 50mm, 75mm und 100mm lieferbar
Länge = 75mm
Breite = 160mm
Höhe = 40mm
Abmessungen = 75 x 160 x 40mm
Wärmewiderstand = 1.1K/W
Farbe = Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 1,1k/w, 1898195, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik, SK8575SA
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 12,13*
€ 15,18*
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 15,82*
€ 4,50*
ab € 13,87*
€ 18,91*
€ 5,95*
ab € 11,03*
€ 20,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,064
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,303
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,435
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
PTFM04BB471Q2N34B0
ab € 2,73*
Zubehör
Panasonic
EYGA121807A
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG