Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hydraulik-Rohr 6x1,5mm - Herst.Art-Nr.: 188469


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-188-469
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  188469
EAN:  k.A.
Hydraulik, Rohr, nahtlos, kaltgezogen, geölt, 6mmx1, 5mm // Außendurchmesser=6mm, Länge=2m, Rohroberfläche=Black Phosphate, Betriebstemperatur=-40 to +120°C, Berstdruck=3050bar, Maximaler Betriebsdruck=528bar, Wanddicke=1.5mm, Gewicht=0.166kg/m // Suppressed / Zinc Plated, Yellow Passivated Finish / Surface finish has a plating thickness of 8 to 12 microns which provides high corrosion resistance and a similar appearance to the EO range of hydraulic tube fittings
... > Hydraulikrohre- und -schläuche > Nahtloses Hydraulikrohr > Suppressed
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikrohre- und -schläuche, Nahtloses Hydraulikrohr, Suppressed, 188469, Rohr, nahtlos, kaltgezogen, Hydraulik, Rohr (Hydraulik)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 39,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,50*
€ 47,01
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG