Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse, Ø 40mm, Ø 40 Dia. x 39.25mm Polycarbonat (PC) Dom, für verschiedene LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse, Ø 40mm, Ø 40 Dia. x 39.25mm Polycarbonat (PC) Dom, für verschiedene LED
TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse, Ø 40mm, Ø 40 Dia. x 39.25mm Polycarbonat (PC) Dom, für verschiedene LED
Artikel-Nr.:
     108EL-188-1437
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2329013-2
EAN/GTIN:
     5059045827665
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = LUMAWISE Endurance S
Linsenform = Dom
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Polycarbonat (PC)
Montageart = Mit Gewinde
Zur Verwendung mit = LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme
Abmessungen = 40 Dia. x 39.25mm
Durchmesser = 40mm
Höhe über Panel = 39.25mm

Te Connectivity (TE) LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersystem ist ein Ökosystem von Produkten für Sensor- und andere Steuersystemanwendungen. Die originalen Straßenbeleuchtungssteckverbinder Endurance S Zhaga Book 18 ermöglichen DALI-gesteuerte Buch 18-konforme Leuchten für Straßen- und Flächenbeleuchtung. Das Ökosystem Endurance S wurde erweitert, um zusätzliche Anwendungsfälle zu ermöglichen. Langlebige S-Sensor Ready-Komponenten bieten alle ursprünglichen Endurance S-Vorteile mit erweiterten elektrischen Nennwerten sowie alternativen Tastenkombinationen für geschütztes Stecken. Das Endurance S-Ökosystem von Produkten umfasst einen Buchsensteckverbinder sowie mehrere Sockel- und Dome-Kombinationen zur Unterbringung von Sensor- und Steuermodulen aus der Umgebung mit rauen Umgebungsbedingungen. Die Steckdosenbaugruppe, Sockel- und Dome-Kombinationen bieten eine abgedichtete elektrische Schnittstelle und eine robuste Verpackungslösung. Die kompakte Bauweise ist UV-beständig, ansprechend für das Auge und kann nach oben, unten oder seitlich montiert werden. Die Kombination von Passkombinationen mit Passfedern bietet dem Entwickler Flexibilität und Differenzierung.
Weitere Informationen:
Serie:
LUMAWISE Endurance S
Linsenform:
Dom
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Montageart:
Mit Gewinde
Zur Verwendung mit:
LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme
Abmessungen:
40 Dia. x 39.25mm
Durchmesser:
40mm
Höhe über Panel:
39.25mm
Weitere Suchbegriffe: 1881437, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, TE Connectivity, 23290132
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 3,01*
1
€ 7,95*
ab € 1,75*
€ 4,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,565*
€ 1,86235
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.