Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse, Ø 40mm, Ø 40 Dia. x 39.25mm Polycarbonat (PC) Dom, für verschiedene LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse, Ø 40mm, Ø 40 Dia. x 39.25mm Polycarbonat (PC) Dom, für verschiedene LED
TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse, Ø 40mm, Ø 40 Dia. x 39.25mm Polycarbonat (PC) Dom, für verschiedene LED
Artikel-Nr.:
     108EL-188-1367
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2329013-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = LUMAWISE Endurance S
Linsenform = Dom
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Polycarbonat (PC)
Montageart = Mit Gewinde
Zur Verwendung mit = LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme
Abmessungen = 40 Dia. x 39.25mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 40mm
Höhe über Panel = 39.25mm
Weitere Informationen:
Serie:
LUMAWISE Endurance S
Linsenform:
Dom
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Montageart:
Mit Gewinde
Zur Verwendung mit:
LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme
Abmessungen:
40 Dia. x 39.25mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
40mm
Höhe über Panel:
39.25mm
Weitere Suchbegriffe: 1881367, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, TE Connectivity, 123290132
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,72008*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 252 Stück (ab € 1,29254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 365,69232*
€ 435,17386
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 325,72008*
€ 387,6069
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.