Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse, Ø 40mm, Ø 40 Dia. x 24.25mm Polycarbonat (PC) Dom, für verschiedene LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse, Ø 40mm, Ø 40 Dia. x 24.25mm Polycarbonat (PC) Dom, für verschiedene LED
TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse, Ø 40mm, Ø 40 Dia. x 24.25mm Polycarbonat (PC) Dom, für verschiedene LED
Artikel-Nr.:
     108EL-188-1365
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2329013-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = LUMAWISE Endurance S
Linsenform = Dom
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Polycarbonat (PC)
Montageart = Mit Gewinde
Zur Verwendung mit = LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme
Abmessungen = 40 Dia. x 24.25mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 40mm
Höhe über Panel = 24.25mm

Te Connectivity (TE) LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersystem ist ein Ökosystem von Produkten für Sensor- und andere Steuersystemanwendungen. Das Ökosystem Endurance S wurde erweitert, um zusätzliche Anwendungsfälle zu ermöglichen. Langlebige S-Sensor Ready-Komponenten bieten alle ursprünglichen Endurance S-Vorteile mit erweiterten elektrischen Nennwerten sowie alternativen Tastenkombinationen für geschütztes Stecken. Das Endurance S-Ökosystem von Produkten umfasst einen Buchsensteckverbinder sowie mehrere Sockel- und Dome-Kombinationen zur Unterbringung von Sensor- und Steuermodulen aus der Umgebung mit rauen Umgebungsbedingungen. Die Steckdosenbaugruppe, Sockel- und Dome-Kombinationen bieten eine abgedichtete elektrische Schnittstelle und eine robuste Verpackungslösung. Die kompakte Bauweise ist UV-beständig, ansprechend für das Auge und kann nach oben, unten oder seitlich montiert werden. Die Kombination von Passkombinationen mit Passfedern bietet dem Entwickler Flexibilität und Differenzierung.
Weitere Informationen:
Serie:
LUMAWISE Endurance S
Linsenform:
Dom
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Montageart:
Mit Gewinde
Zur Verwendung mit:
LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme
Abmessungen:
40 Dia. x 24.25mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
40mm
Höhe über Panel:
24.25mm
Weitere Suchbegriffe: 1881365, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, TE Connectivity, 123290131
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,4216*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 252 Stück (ab € 1,2358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 351,5904*
€ 418,39258
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 311,4216*
€ 370,5917
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.