Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse, Ø 80mm, Ø 80 Dia. x 33.43mm Polycarbonat (PC) Dom, für verschiedene LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse, Ø 80mm, Ø 80 Dia. x 33.43mm Polycarbonat (PC) Dom, für verschiedene LED
TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse, Ø 80mm, Ø 80 Dia. x 33.43mm Polycarbonat (PC) Dom, für verschiedene LED
Artikel-Nr.:
     108EL-188-1358
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2328823-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = LUMAWISE Endurance S
Linsenform = Dom
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Polycarbonat (PC)
Montageart = Mit Gewinde
Zur Verwendung mit = LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme
Abmessungen = 80 Dia. x 33.43mm
Durchmesser = 80mm
Höhe über Panel = 33.43mm
Weitere Informationen:
Serie:
LUMAWISE Endurance S
Linsenform:
Dom
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Montageart:
Mit Gewinde
Zur Verwendung mit:
LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme
Abmessungen:
80 Dia. x 33.43mm
Durchmesser:
80mm
Höhe über Panel:
33.43mm
Weitere Suchbegriffe: 1881358, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, TE Connectivity, 23288231
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,57088*
  
Preis gilt ab 8 Pakete
1 Paket enthält 96 Stück (ab € 1,99553* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 276,84*
€ 329,4396
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 237,80064*
€ 282,98276
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 231,13056*
€ 275,04537
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 191,57088*
€ 227,96935
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.