Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gehäuse 157x84x30mm - Herst.Art-Nr.: 34750000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-188-1052
Hersteller:  Bopla
Herst.-Nr.:  34750000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Block Akku
Gehäuse, Kleingerätegehäuse, mit Batteriefach, schwarz, 9V, E-Block, Panoramascheibe, umlaufend, 157x84x30mm // Gehäusefarbe=Black, Länge außen=157mm, Breite außen=84mm, Höhe außen=30mm, Schutzart=IP40, Abdeckung=Black // Typ 3 / Taschengehäuse
... > ABS Gehäuse > Gehäuse, Kunststoff und Metall > Typ 3
Weitere Suchbegriffe: ABS Gehäuse, Gehäuse Kunststoff und Metall, Typ 3, 1881052, Gehäuse, Metallgehäuse, Edelstahlgehäuse, Gehäuse-Edelstahl, Gehäuse Edelstahl, Edelstahl Gehäuse
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 14,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 51 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG