Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ROHM AEC-Q100 LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 50mA, SSOP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-4545
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD8388FV-ME2
EAN/GTIN:
     5059045764892
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 50mA
Eingangsspannung = 3 → 5,5 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Anwendung = Für Anzeige der Clusterkonsole
Gehäusetyp = SSOP
Anzahl der Pins = 16
Ausgangsspannung max. = 40V
Nennstrom = 1mA
Verlustleistung = 887mW
Automobilstandard = AEC-Q100
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
50mA
Eingangsspannung:
3 → 5,5 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Anwendung:
Für Anzeige der Clusterkonsole
Gehäusetyp:
SSOP
Anzahl der Pins:
16
Ausgangsspannung max.:
40V
Nennstrom:
1mA
Verlustleistung:
887mW
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, treiber-ics dil-16, led ansteuer ic, 1864545, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ROHM, BD8388FVME2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,49*
€ 0,94*
1
€ 7,95*
ab € 0,354*
€ 1,346*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.