Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADA LED Linse 4-LEDs, 50 x 50 x 6.84mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für Parkraumbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2737
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16254_STRADA-2X2CSP-T4-B
EAN/GTIN:
     5059045308348
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADA
Anzahl der LEDs = 4
Abstrahlprofil = Breit
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Klebstoff, Stift, Schraube
Zur Verwendung mit = Parkraumbeleuchtung
Abmessungen = 50 x 50 x 6.84mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 6.84mm
Länge = 50mm
Breite = 50mm

Die vielseitigste modulare Produktfamilie speziell für Straßenbeleuchtung, aber auch für eine Vielzahl anderer Anwendungen geeignet. Strada ist LEDILs umfassendste Produktfamilie mit einer Vielzahl von verschiedenen Lichtstrahlen, die sowohl für die Innen- als auch Außenbeleuchtung geeignet sind. Die standardisierten Module sind sowohl in 2X2- und 2X6-Layouts als auch in zwei verschiedenen Einzelformaten erhältlich. 2X2MX bietet eine standardisierte Grundfläche von 90 x 90 mm. Die neueste Erweiterung der Produktfamilie umfasst Silikonversionen für eine höhere Haltbarkeit und Temperaturbeständigkeit. Sie sind speziell für die Straßenbeleuchtung konzipiert und bieten eine hocheffiziente und gleichmäßige Beleuchtung.Breiter IESNA Typ IV-Lichtstrahl mit Vorwärts-Lichtstrahl für großflächige Beleuchtung wie Parkplätze.
Weitere Informationen:
Serie:
STRADA
Anzahl der LEDs:
4
Abstrahlprofil:
Breit
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Klebstoff, Stift, Schraube
Zur Verwendung mit:
Parkraumbeleuchtung
Abmessungen:
50 x 50 x 6.84mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
6.84mm
Länge:
50mm
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 1862737, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C16254_STRADA2X2CSPT4B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.