Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADA LED Linse 4-LEDs, 90 x 90 x 13.9mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2728
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS15769_STRADA-2X2MX-8-T2-S
EAN/GTIN:
     5059045660668
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADA
Anzahl der LEDs = 4
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Schrauben
Zur Verwendung mit = Vordere Reihenbeleuchtung für US-Autohändler
Abmessungen = 90 x 90 x 13.9mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 13.9mm
Länge = 90mm
Breite = 90mm
Weitere Informationen:
Serie:
STRADA
Anzahl der LEDs:
4
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Schrauben
Zur Verwendung mit:
Vordere Reihenbeleuchtung für US-Autohändler
Abmessungen:
90 x 90 x 13.9mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
13.9mm
Länge:
90mm
Breite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: 1862728, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CS15769_STRADA2X2MX8T2S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.