Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 8-LEDs 60°, 49.49 x 49.49 x 5.68mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED Serien


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2715
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C15184_STRADELLA-8-HB-M
EAN/GTIN:
     5059045656357
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Anzahl der LEDs = 8
Abstrahlprofil = Mittel
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 60°
Montageart = Stift, Schraube
Abmessungen = 49.49 x 49.49 x 5.68mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 5.68mm
Länge = 49.49mm
Breite = 49.49mm

Dichte Objektivarrays für Straßen- und Industriebeleuchtung und LEDs mit bis zu 3535 Größen. Stradella ist eine kostengünstige Produktfamilie von Einzelobjektiven und dichten Linsenarrays für Straßen-, Flächen- und Industriebeleuchtung. Größere Objektiv-Arrays verfügen über eine integrierte Silikondichtung für staubige Umgebungen und Dump mit bis zu IP67-Schutz vor eindringenden Medien. Mit einer großen Lichtmenge aus relativ kleinem Bereich sind sie eine ideale Option für mittlere und leistungsstarke LEDs bis 3535 Größe und CSP LEDs.∼60° Mittelstrahl für industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Anzahl der LEDs:
8
Abstrahlprofil:
Mittel
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
60°
Montageart:
Stift, Schraube
Abmessungen:
49.49 x 49.49 x 5.68mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
5.68mm
Länge:
49.49mm
Breite:
49.49mm
Weitere Suchbegriffe: 1862715, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C15184_STRADELLA8HBM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,86*
€ 24,8234
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.