Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 8-LEDs, 49.5 x 49.5 x 5.5mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Quadratisch, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2693
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16226_STRADELLA-8-HV-ME
EAN/GTIN:
     5059045661313
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der LEDs = 8
Abstrahlprofil = Asymmetrisch
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Stift, Schraube
Zur Verwendung mit = Straßen-/Straßenbeleuchtung
Abmessungen = 49.5 x 49.5 x 5.5mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 5.5mm
Länge = 49.5mm
Breite = 49.5mm
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der LEDs:
8
Abstrahlprofil:
Asymmetrisch
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Stift, Schraube
Zur Verwendung mit:
Straßen-/Straßenbeleuchtung
Abmessungen:
49.5 x 49.5 x 5.5mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
5.5mm
Länge:
49.5mm
Breite:
49.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1862693, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C16226_STRADELLA8HVME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.