Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 8-LEDs 25 °C, 49.49 x 49.49 x 7.55mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2688
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C15183_STRADELLA-8-HB-S
EAN/GTIN:
     5059045663942
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Anzahl der LEDs = 8
Abstrahlprofil = Spot
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 25 °C
Montageart = Schrauben
Abmessungen = 49.49 x 49.49 x 7.55mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 7.55mm
Länge = 49.49mm
Breite = 49.49mm
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Anzahl der LEDs:
8
Abstrahlprofil:
Spot
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
25 °C
Montageart:
Schrauben
Abmessungen:
49.49 x 49.49 x 7.55mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
7.55mm
Länge:
49.49mm
Breite:
49.49mm
Weitere Suchbegriffe: 1862688, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C15183_STRADELLA8HBS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.