Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 30°, 100 x 100 x 9.49mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2676
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS16322_STRADELLA-IP-28-HB-S
EAN/GTIN:
     5059045651383
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
LED-Linsen
LED-Optiken
led-baustrahler
Serie = STRADELLA
Abstrahlprofil = Spot
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 30°
Montageart = Stift, Schraube
Abmessungen = 100 x 100 x 9.49mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 9.49mm
Länge = 100mm
Breite = 100mm

Dichte Objektivarrays für Straßen- und Industriebeleuchtung und LEDs mit bis zu 3535 Größen. Stradella ist eine kostengünstige Produktfamilie von Einzelobjektiven und dichten Linsenarrays für Straßen-, Flächen- und Industriebeleuchtung. Größere Objektiv-Arrays verfügen über eine integrierte Silikondichtung für staubige Umgebungen und Dump mit bis zu IP67-Schutz vor eindringenden Medien. Mit einer großen Lichtmenge aus relativ kleinem Bereich sind sie eine ideale Option für mittlere und leistungsstarke LEDs bis 3535 Größe und CSP LEDs.∼30° Punktstrahl. Variante aus PMMA.
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Abstrahlprofil:
Spot
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
30°
Montageart:
Stift, Schraube
Abmessungen:
100 x 100 x 9.49mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
9.49mm
Länge:
100mm
Breite:
100mm
Weitere Suchbegriffe: 1862676, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CS16322_STRADELLAIP28HBS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 8,15*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 8,17*
€ 9,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.