Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 8-LEDs 85°, 49.49 x 49.49 x 7.12mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2674
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C15985_STRADELLA-8-HV-HB-W
EAN/GTIN:
     5059045651567
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Anzahl der LEDs = 8
Abstrahlprofil = Breit
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 85°
Montageart = Stift, Schraube
Abmessungen = 49.49 x 49.49 x 7.12mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 7.12mm
Länge = 49.49mm
Breite = 49.49mm

Dichte Objektivarrays für Straßen- und Industriebeleuchtung und LEDs mit bis zu 3535 Größen. Stradella ist eine kostengünstige Produktfamilie von Einzelobjektiven und dichten Linsenarrays für Straßen-, Flächen- und Industriebeleuchtung. Größere Objektiv-Arrays verfügen über eine integrierte Silikondichtung für staubige Umgebungen und Dump mit bis zu IP67-Schutz vor eindringenden Medien. Mit einer großen Lichtmenge aus relativ kleinem Bereich sind sie eine ideale Option für mittlere und leistungsstarke LEDs bis 3535 Größe und CSP LEDs.∼85° breiter Strahl für industrielle Anwendungen. Variante mit größerem Abstand zwischen den Positionsstiften für Hochspannungsschaltkreise.
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Anzahl der LEDs:
8
Abstrahlprofil:
Breit
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
85°
Montageart:
Stift, Schraube
Abmessungen:
49.49 x 49.49 x 7.12mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
7.12mm
Länge:
49.49mm
Breite:
49.49mm
Weitere Suchbegriffe: 1862674, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C15985_STRADELLA8HVHBW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.